Beli patch fitting di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Dekkson Patch Fitting
    Mulai

    Rp109.900

    Dekkson Patch Fitting
    Deskripsi:
    Patch fitting for lower-outer side of glass door, connected with the floor hinge. Certified by PSB Singapore
    atribut:
    • Material: SUS 304
    • Finishing: PSS
  2. Omge Patch Fitting
    Mulai

    Rp55.900

    Omge Patch Fitting
    Deskripsi:
    Patch Fitting/Penjepit Pintu Kaca OMGE PFM-09CF-US32D.
    atribut:
    • For: Glass
  3. SOLID HARDWARE Patch Fitting Glass Hinge (Patch Fitting Engsel Kaca)
    Mulai

    Rp269.900

    SOLID HARDWARE Patch Fitting Glass Hinge (Patch Fitting Engsel Kaca)
    atribut:
    • Color: US32 (Polished Stainless Steel)
  4. Dekkson Door Closer (Penutup Pintu Otomatis)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp489.900

    Dekkson Door Closer (Penutup Pintu Otomatis)
    Deskripsi:
    Spek pintu : Pintu kayu, kaca, besi, alumunium
  5. DORMAKABA Patch Fitting Universal
    Mulai

    Rp4.699.900

    DORMAKABA Patch Fitting Universal
    Deskripsi:
    Including : (PT10/PT20/US10/EASY CLEAN SOCKET & PC 91MM NICKEL MATT)
  6. DORMAKABA Top Patch Fitting Dorma
    Mulai

    Rp309.900

    DORMAKABA Top Patch Fitting Dorma
    atribut:
    • Door Thickness (mm): 10-12
    • Material Thickness (mm): 3
  7. CISA Patch fitting
    Mulai

    Rp229.900

    CISA Patch fitting
    Deskripsi:
    These fittings are designed to work with any tempered glass door leaf and it adds a touch of elegance to your glass door profile. Furthermore, the simplified design of the patch fittings ensures quick and easy glass preparation for installers.
  8. DORMAKABA Patch Fitting Universal Light (Klem Pintu Kaca)
    Mulai

    Rp3.499.900

    DORMAKABA Patch Fitting Universal Light (Klem Pintu Kaca)
    atribut:
    • Thickness (mm): 10-12
    • Set Contents: UL PT10, 20 & US10
    • wide (mm): 1100
    • Maximum Door Weight (kg): 85
  9. monotaro.id Flat Head Gypsum Tapping Screw (Sekrup Kepala Datar)
    Mulai

    Rp19.900

    monotaro.id Flat Head Gypsum Tapping Screw (Sekrup Kepala Datar)
    Deskripsi:
    DRYWALL SCREW FINE THREAD BLACK PHOS Size #6x1 1/2"- Diameter Badan 3,5 (#6)- Kepala Obeng +- Panjang 38MM / 3,8CM (1 1/2 INCHI)- Material Carbon Steel- Finishing Black Zinc Plated (Hitam)- Kualitas Harden (Bisa digunakan untuk besi)
    atribut:
    • Finishing: Black Zinc Plated Hitam
    • Material: Carbon Steel
  10. Dekkson Pull Handle
    Mulai

    Rp339.900

    Dekkson Pull Handle
    Deskripsi:
    High quality pull handle for wooden door with high class design.
  11. Dekkson Door Pivot Hinge (Engsel Pintu Pivot)
    Mulai

    Rp209.900

  12. Dekkson Door Hinge (Engsel Pintu)
    Mulai

    Rp95.900

    Dekkson Door Hinge (Engsel Pintu)
    Deskripsi:
    - Spesifikasi khusus: NRP (non removeble pin) Engsel dilengkapi dengan pin, sehingga tidak mudah dicongkel oleh maling- Engsel dijual perpasang- Tinggi daun pintu diatas 2 meter menggunakan 3 buah engsel- Engsel dilengkapi dengan ball bearing yang berfungsi sebagai memberikan kemampuan lebih dalam hal menanggung beban dan menghindarkan terjadinya pergesekan antara bagian selongsong engsel, sehingga kerja engsel menjadi optimal dan terhindar dari suara berisik.
  13. Dekkson Hi-Grade Deluxe Hinge ESS DL
    Mulai

    Rp159.900

    Dekkson Hi-Grade Deluxe Hinge ESS DL
    Deskripsi:
    High quality door hinge made of Stainless Steel SUS 304 (Nickel >8%) with stainless steel screw and 2 ball bearings.
  14. Dekkson Lever Handle Aluminium
    Mulai

    Rp339.900

    Dekkson Lever Handle Aluminium
    Deskripsi:
    Handle khusus pintu aluminium yang di desain dengan aergonomis dan dipergunakan khusus untuk pintu aluminium.
    atribut:
    • Tipe: LHTR 84030
    • Material: Sus304
    • Finishing: SSS
  15. Dekkson Glass Door Lock (Kunci Pintu Kaca)
    Mulai

    Rp319.900

    Dekkson Glass Door Lock (Kunci Pintu Kaca)
    Deskripsi:
    All Dekkson product are guaranteed for originality and authenticity.
  16. Hayashi Denko Insulated thermocouple (Pendeteksi Suhu)
    Mulai

    Rp449.900

    Hayashi Denko Insulated thermocouple (Pendeteksi Suhu)
    Deskripsi:
    It is used in the temperature range of -200 to 700°C and is mainly used for temperature measurement in tests and experiments, but recently it has been used in the fuel cell industry and its applications are expanding. It is also widely used as a temperature sensor for data loggers. The structure is simple, so it is cheaper and takes up less space than the protective tube type, but it is less strong.
    atribut:
    • Class: C2
    • Insulation: Fluorine resin
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
Daftar Harga patch fitting Terbaru October 2026
Dekkson Patch FittingRp109.900
Omge Patch FittingRp55.900
DORMAKABA Engsel Tanam LantaiRp1.099.900
Dekkson Floor Hinge (Engsel Lantai)Rp1.199.900
SOLID HARDWARE Patch Fitting Glass Hinge (Patch Fitting Engsel Kaca)Rp269.900
Dekkson Door Closer (Penutup Pintu Otomatis)Rp489.900
Dekkson Double Cylinder Lock (Kunci Silinder Ganda)Rp199.900
DORMAKABA Patch Fitting UniversalRp4.699.900
DORMAKABA Top Patch Fitting DormaRp309.900
CISA Patch fittingRp229.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)